Tvåarmad avdragare med snabbinställning 30

Art-nr: 880400 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
27 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 65 mm - 350 mm
gripvidd invändigt 180 mm - 440 mm
spänndjup till 200 mm
maximalt vridmoment 300 Nm
effekt 8,5 t
Antal krokar 2
Utvändig sexkant 27 mm
vikt 7,51 kg
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 880400 30
EAN/GTIN 4021176645273
Tillverkarens nummer 20-30+

Benämning

Utförande:

Med inställningsrattar för snabb och verktygslös lossning och förskjutning av avdragararmarna.

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, kugghjul med mera. Kan användas för både utvändig och invändig dragning.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen