Trearmad avdragare med förinställbar spännvidd 4

Art-nr: 880960 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 20 mm - 250 mm
gripvidd invändigt 225 mm - 325 mm
spänndjup 50 mm
spänndjup till 225 mm
maximalt vridmoment 300 Nm
effekt 10 t
Antal krokar 3
Utvändig sexkant 27 mm
vikt 11,99 kg
Produktslag Trearmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 880960 4
EAN/GTIN 4021176850509
Tillverkarens nummer 12-4

Benämning

Utförande:

Kraftiga avdragare med stor spännkraft och utmärkt spännverkan. Med inställningsnyckeln ställs de symmetriskt spännande armarna enkelt in på den erforderliga gripvidden. Arbetsstycket hålls i ett stadigt grepp. Att griparmarna hoppar loss eller glider är helt omöjligt.
För utvändig och invändig dragning.

Användningsdata:

För demontering av mycket hårt sittande kullager, kugghjul,remskivor och liknande delar.