Avdragare med demonteringsverktyg, tvåarmad 2

Art-nr: 881500 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 135 mm
spänndjup till 270 mm
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 881500 2
EAN/GTIN 4021176030468
Tillverkarens nummer 210-2

Benämning

Utförande:

Ena sidan med demonteringsklor för lossning av infällt monterade detaljer, andra sidan med normala avdragningshakar. Vid demontering pressas demonteringsklorna in mellan lager och lagersäte genom att tvingen dras åt. Därefter dras lagret bort med hjälp av spindeln.

Användningsdata:

För demontering av svåråtkomliga kullagerringar, drev och liknande. Användbara för en rad olika arbeten där utrymmet är för begränsat för vanliga avdragare.