{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
längd L | 330 mm | |
höjd H | 161 mm | |
Mätnoggrannhet | 5 % | |
max utgående vridmoment | 3 000 Nm | |
max ingående vridmoment | 240 Nm | |
utväxling | 16:1 | |
vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger | 1:12,5 | |
rekommenderad momentnyckel / momentområde | 300 Nm | |
antal stödanordningar (reaktionsplattor) | 1 | |
fyrkantfäste | 1 tum | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
⌀ D | 95 mm | |
vikt | 7 kg | |
Mätteknik | mekanisk | |
Serie | MULTIPOWER MP300 | |
backgångsspärr | ja | |
överbelastningsskydd | ja | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 659975 3000 | |
EAN/GTIN | 4018754186815 | |
Tillverkarens nummer | 53033000 |