Utförande:
- Display: Stor, konstrastrikt lysande blickvinkelstabil 2,8 tum TFT-display med dubbelskala. Med batteri- och minnessymbol. Vridmoment och vridvinkel kan ses samtidigt.
- Visning: Peak (toppvärde) och Track (medlöpande).
- Lägen: Vridmoment visande; vridmoment utlösande; vridvinkel utlösande; vridmoment utlösande med vridvikelövervakning; vridvinkel utlösande med vridmomentövervakning. Upp till 100 enskilda skrudragningsfall kan programmeras. Återkommande skruvdragningsfall kan sammanfattas till en förloppsplan (upp till 10 förloppsplaner med vardera upp till 10 skruvdragningsfall). Skruvdragningsfall och förloppsplaner kan programmeras direkt på nyckeln.
- Minnesutrymme: 1000 mätvärden med tidsstämpel (inkl. datum und tid).
- Datautgång: Möjlig via USB-C. Uppgifterna kan exporteras som .csv-fil.
- Lösenordsskydd: kan användas för att skydda mot obehörig åtkomst till menyn (masterlösenord) och för att säkra skruvdragningsfall och förloppsplaner. Dessutom kan man ställa in om bearbetningen ska få fortsätta efter en felaktig skruvdragning bara om ett lösenord matas in.
- Varningssignalerna är haptiska (vibration), optiska (färgförändring på displayen, en från alla lägen klart synlig 360° LED-ring med ”trafikljusfunktion”) och akustiska (summer, pipton). Förvarningstidpunkten kan ställas in individuellt. Haptiska och akustiska varningssignaler kan avaktiveras godtyckligt.
- Enkel stickmåttinmatning: För verktyg med ändrat stickmått behöver bara det nya värdet matas in. Den omständliga omräkningen med formler utgår.
- Kapslingsklass IP40
- 2K-handtaget på moment-/vridvinkelnyckeln ger särskilt god ergonomi och hög kraftöverföring.
- Beständig mot oljor, fett, drivmedel, bromsvätskor och hydraulolja.
- Språk: Tyska, engelska, spanska, italienska, franska.
- Fabriksinställning: Återställning till fabriksinställningar är möjlig.
- Visning av programversionen med serienummer, belastningsräkneverk och kalibreringsdatum.
- Kalibreringspåminnelse: efter antal belastningar.
- Måttenhet: Nm, lbfft, lbt·in.
Norm:
Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.
Noggrannhet:
Vridmoment: Medurs ±2 %, moturs ±3 %.
Vridvinkel: ± 1° för mätområdet upp till 100°, ± 1 % för mätområdet från 100°.
Skärdata:
Förklaring till ritningen och formeln:
L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment
Leveransinnehåll:
USB-C-datakabel, insticksspärrskaft (omkopplingsbart) med utkastare, 1 vanlig förekommande litiumjonbatteri typ 18650 3,6 V / 3400 mAh (kan laddas direkt i verktyget via USB-C kontakt). Inklusive stabil plastväska.
Anmärkning:
Passande reservbatterier finns under nr
081574 storlek 3500. Laddare för 4 batterier kan som tillval levereras under:
081590 storlek 4ULTRA.