Izvedba:
- Zaslon: Veliki TFT zaslon promjera 2,8 cola s dvostrukom skalom, kontrastno osvjetljenje, stabilnost neovisna o kutu gledanja. S prikazom baterije i spremnika. Okretni moment i okretni kut vidljivi su istodobno.
- Prikaz: Peak (najveća vrijednost) i Track (rotacijski).
- Načini rada: Prikaz okretnog momenta, postavljanje okretnog momenta, postavljanje okretnog kuta, postavljanje okretnog kuta s praćenjem okretnog kuta, postavljanje okretnog kuta s praćenjem okretnog momenta. Moguće je istodobno prikazati do 100 slučajeva rada s vijcima. Ponavljane slučajeve rada moguće je sažeti u sklopu plana tijeka rada (do 10 planova tijeka rada s po 10 slučajeva rada s vijcima). Slučajevi rada s vijcima i rasporedi mogu se programirati izravno na ključu.
- Pohrana: 1000 mjernih vrijednosti s oznakom vremena (uklj. datum i sat).
- Izlaz podataka: Moguće preko USB-C. Podatke je moguće prebaciti na .csv datoteku.
- Zaštita lozinkom: moguća kao zaštita od neovlaštenog pristupa izborniku (glavna lozinka) i radi osiguranja slučajeva rada s vijcima i planova tijeka rada. Uređaj se može podesiti i tako da je nastavak rada pri odabiru nepravilnog vijka moguć samo poslije unosa lozinke.
- Znakovi upozorenja mogu biti osjetljivi na dodir (vibracija), optički (promjena boje na zaslonu, LED prsten od 360° dobro je vidljiv iz bilo kojeg kuta gledanja i ima „funkciju semafora”) i zvučni (zujanje, zvuk „pip”). Vrijeme uključenja upozorenja može se individualno podesiti. Haptičke i zvučne znakove upozorenja moguće je po želji deaktivirati.
- Jednostavan unos kalibra: Za alate s promijenjenim kalibrom potrebno je samo unijeti novu vrijednost. Nije potrebno komplicirano preračunavanje formulom.
- Stupanj zaštite IP40
- 2K drška momentnog ključa ili ključa za okretni kut jamči posebno dobru ergonomiju i visok prijenos snage.
- Otporno na ulja, masnoće, goriva, kočione tekućine i Skydrol.
- Jezici: Njemački, engleski, španjolski, talijanski, francuski.
- Tvorničke postavke: Moguće je vratiti uređaj na tvorničke postavke.
- Prikaz verzije softvera sa serijskim brojem, brojem opterećenja i datumom kalibriranja.
- Podsjetnik na kalibriranje: poslije broja opterećenja.
- Mjerna jedinica: Nm, lbfft, lbt·in.
Standard:
Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.
Točnost:
Stezni moment: U smjeru kazaljke na satu ±2 %, suprotno od smjera kazaljke na satu ±3 %.
Okretni kut: ±1° za mjerno područje do 100°, ±1 % za mjerno područje od 100°.
Podaci:
Legenda za nacrt i formulu:
l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment
Opseg isporuke:
USB-C podatkovni kabel, nastavak s dvosmjernom račnom na izvlačenje, 1 komercijalna litij-ionska baterija tipa 18650 3,6V / 3400 mAh (punjiva izravno na alatu pomoću USB-C priključka). U stabilnom plastičnom kovčegu.
Napomena:
Odgovarajuće dodatne baterije naći ćete pod br.
081574 vel. 3500. Punjač za četiri baterije je opcionalno dostupan pod:
081590 vel. 4ULTRA.