{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för enkelstavar upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 | 11 mm | |
för enkelstavar upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 | 9 mm | |
för enkelstavar upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm2 | 6 mm | |
för dubbelstavar upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 | 2×8 mm | |
Produktslag | Knivhuvud |
Artikelnummer | 737210 950 | |
EAN/GTIN | 4005887003003 | |
Tillverkarens nummer | 87985135 |