• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Resväska 110 l

Art-nr: 091476 110

Produktdetaljer

Tekniska data

Djup 370 mm
Bredd 680 mm
höjd 370 mm
Volym 110 l
Färg svart
Produktslag fodral

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091476 110
EAN/GTIN 7330509326770

Benämning

Utförande:

Resväska av vattenavvisande polyesterväv med TPU-beläggning och volym 110 liter. Bekväm att bära som ryggsäck tack vare vadderade bärremmar.
Mått: 68 × 37 × 37 cm (B × H × D).
  • Med hjul och fast botten
  • Enkel att hantering genom det inbyggda teleskophandtaget
  • Adressficka