• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Systembox 300

Art-nr: 630327 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
231 styck i lager

Kampanjer och erbjudanden

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

yttermått längd 475 mm
yttermått djup 200 mm
yttermått höjd 40 mm
Längd invändigt 466 mm
Bredd invändigt 176 mm
Höjd invändigt 29 mm
Produktslag Systembox

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 630327 300
EAN/GTIN 4062406754624

Benämning

Utförande:

Tom plastbox till nr 412474.
Med förslutningsklämma.