{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Egenskap väska | Stapelbar | |
yttermått längd | 600 mm | |
yttermått djup | 400 mm | |
yttermått höjd | 220 mm | |
höjd hopfälld | 80 mm | |
Längd invändigt | 558 mm | |
Bredd invändigt | 358 mm | |
Höjd invändigt | 205 mm | |
Volym | 42 l | |
maximal bärförmåga | 40 kg | |
vikt | 2,3 kg | |
Produktslag | Verktygstransportsystem |
Artikelnummer | 693450 42 | |
EAN/GTIN | 2050001021724 |