{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 180 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2,5 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Handtag | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | förkromad | |
gnistfri | Nej | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 701910 180 | |
EAN/GTIN | 4045197501448 | |
Tillverkarens nummer | 701910 180 |