Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Vinkelslipmaskiner Ackumulator 71200161

Art-nr: 077106 71200161

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie X-LOCK system
förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Fein typ E 18 V
tillverkarens beteckning CCG 18-115 BL
batterikapacitet 5,2 Ah
Batterispänning 18 V
varvtalsområde 2 500 min-1 - 8 500 min-1
maximal skiv-⌀ 115 mm
vikt 2,7 kg
maximala vibrationer enligt EN 5 m/s2
Återstartspärr Ja
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077106 71200161
EAN/GTIN 4014586888361
Tillverkarens nummer 71200161000

Benämning

Utförande:

Dammresistent och kraftfull 18 V batteridriven vinkelslip för effektiv kap-, slip- och avgradningsarbeten.
  • Underhållsfri borstlös EC-motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
  • Maximal arbetstakt med FEIN HighPower-litiumjonbatterier. Celler för hög strömstyrka med permanent hög strömutgång och 75 % högre strömstyrka än litiumjonbatterier.
  • Bearbeta smidigt och med låga vibrationer tack vare den separat lagrade motorn som är frikopplad från kåpan, samt 4 extra vibrationsdämpare.
  • Omfattande användarskydd: Mjukstart, återstartspärr, elektroniskt överbelastningsskydd, broms.
  • Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.
  • FEIN SafetyCell Technology. Skyddar batteriet och maskinen mot överlast, överhettning och djupurladdning.

Fördel:

  • Maximal hållbarhet tack vare nästa generations borstlösa FEIN PowerDrive-motorer.
  • Skyddar motorn mot aggressivt keramiskt och mineralbaserat damm genom fullständigt slutet motorhus.
  • Perfekt för alla applikationer. Optimala hastigheter, anpassade för många slipmedel och material tack vare steglöst, elektroniskt varvtalsförval.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 × 18 V / 5,2 Ah litiumjonbatteri, snabbladdare, sprängskydd, verktygsfri snabbspännmutter, anti-Vvibrationshandtag, nyckel, transportväska.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare hittar du under nr 073832 ff.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar