{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 12 V | |
tillverkarens beteckning | GSB 12V-15 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 12 V | |
motorkonstruktion | borstmattor | |
maximalt vridmoment mjukt | 15 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 30 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 380 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 1 300 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1 mm - 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 19 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 10 mm | |
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion | 10,5 m/s2 | |
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion | < 2,5 m/s2 | |
vikt | 1 kg | |
typisk användning | Medium | |
Produktslag | Slagborrskruvdragare |
Artikelnummer | 070104 GSB1215 | |
Tillverkarens nummer | 06019B6906 |