Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Sladdlös kompaktskruvdragare, Typ: SE3

Art-nr.: 070220 SE3

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: AEG typ B 3 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning AEG typ B 3 V
tillverkarens beteckning SE3,6
Typ SE3
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 1,5 Ah
Batterispänning 3,6 V
maximalt vridmoment mjukt 4,5 Nm
maximalt vridmoment hårt 6,5 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 200 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 0 min-1 - 600 min-1
verktygsfäste E 6,3
Utförande Skruv-dragare
maximal spiralborr-⌀ i stål 3 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 6 mm
vikt 0,6 kg
typisk användning Light
lämpligt för material Trä; Stål
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070220 SE3
Tillverkarens nummer 4935413165

Benämning

Utförande:

AEG − batteridriven pivåskruvdragare
Litiumjonbatterdriven kompaktskruvdragare och kompaktborrmaskin med vridlänk för arbete i rak stångform eller i vinklad form. 10 stegs momentinställning och glidkoppling. Höger-/vänstergång, 1/4 tum sexkantbits-fäste (E 6,3).

Fördel:

Med vridled.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddare och transportväska.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073824 och nr 073841.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen