Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Sladdlös borrskruvdragare, Typ: GSR182LI

Art-nr.: 070243 GSR182LI
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GSR 18-2-Li Plus
Energiförsörjning Batteridriven
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion 4-polig DC-motor
maximalt vridmoment mjukt 24 Nm
maximalt vridmoment hårt 63 Nm
varvtalsområde 1:a växeln 0 min-1 - 500 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 0 min-1 - 1 900 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 38 mm
vikt 1,5 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
typisk användning Strong
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 18 V 4-polig DC-motor
USP2 Snabbspännchuckens spännområde 1.5 - 13, med 2 batterier, i L-Boxx

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070243 GSR182LI
EAN/GTIN 3165140794237
Tillverkarens nummer 06019E6100

Benämning

Utförande:

  • Kompakt och kraftfull batteridriven borrskruvdragare med höger-/vänstergång.
  • LED-lampa för belysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikatorn.
  • Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.
  • Softgrip.

Utomordentlig ergonomi och behagligare hantering genom kompakt design. Motorbroms för exakta arbeten.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 18 V/2 Ah litiumjonbatterier, laddare och L-Boxx.

Observera:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Anmärkning:

Passande reservbatterier, starterset och laddare finns från nr 073851 och nr 073863− 073867.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen