{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | AEG typ B 18 V | |
tillverkarens beteckning | BS 18 CLI | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | 4-polig motor | |
maximalt vridmoment hårt | 60 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 1 650 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 45 mm | |
vikt | 1,7 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
typisk användning | Strong | |
Produktslag | Borrskruvdragare | |
USP1 | 18V | |
USP2 | FIXTEC snabbspännchuck med mjukt handtag |
Artikelnummer | 070222 BS18C2 |