{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
slaglängd | 16 mm | |
nitningskraft vid 6 bar | 6 600 N | |
luftförbrukning per nit | 3,4 l | |
slanganslutning | 8 mm | |
max. dorn-⌀ | 2,5 mm | |
för blindnitar av alla material | 4 mm | |
för blindnitar av aluminium upp till | 4,8 mm | |
vikt | 1,4 kg | |
Arbetstryck | 6 bar - 7 bar | |
Produktslag | Blindnitapparat |
Artikelnummer | 770513 RAC211 | |
EAN/GTIN | 8033371217304 | |
Tillverkarens nummer | RAC 211 |