{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 7749 | |
momentintervall | 135 Nm - 704 Nm | |
max skruv-⌀ (8,8−2,9) | M24 | |
maximalt varvtal: | 7 000 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | Fyrkant | |
mått verktygshållare | 1/2 tum | |
maximal luftförbrukning | 540 l/min | |
anslutningsgänga | NPT | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
vikt | 1,8 kg | |
bullernivå | 95 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 10,9 m/s2 | |
Längd | 171 mm | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 079202 7749 | |
Tillverkarens nummer | 8941077491 |