{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
enhetens längd | 700 mm | |
enhetens bredd | 625 mm | |
tvättens höjd | 467 mm | |
Längd insatskorg | 550 mm | |
Bredd insatskorg | 465 mm | |
Rengöringstråg längd | 600 mm | |
Rengöringstråg bredd | 500 mm | |
rengöringsbredd höjd | 300 mm | |
volym rengöringstråg | 90 l | |
Nominellt innehåll | 75 l | |
uppvärmningseffekt | 2 000 W | |
ultraljudstopprestanda | 3 200 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 230 V | |
effektförbrukning | 2 800 W | |
påbyggnadsmöjlighetoljeavskiljare | nej | |
påbyggnadsmöjlighetpumpfiltrering | nej | |
påbyggnadsmöjlighetspolmodul | nej | |
påbyggnadsmöjlighettorkmodul | nej | |
vikt | 42,5 kg | |
Produktslag | Ultraljudrengöringsutrustning |
Artikelnummer | 082924 90 | |
Tillverkarens nummer | 102094 + 100553 |