Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Ultraljudskraftrengöringsmedel T1 T3

Art-nr: 082930 T3

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning T3
volym pulver 0,85 kg
rengöringsmedel typ Kraftrengöringsmedel för stål och lättmetaller
Blandningsförhållande 3 – 5 %
Verkanstid 3 min - 10 min
lagringstemperatur −5 °C - 30 °C
Produktslag Ultraljudskraftrengöringsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082930 T3

Benämning

Utförande:

Högeffektivt rengöringskoncentrat på vattenbas (undantag: T3 i pulverform); speciellt utvecklad för användning i ultraljudstvättar; biologiskt nedbrytbar.
Det dryga koncentratet förlänger apparatens livslängd, räcker länge och är biologiskt nedbrytbart. Kraftrengöringsmedlet har tagits fram speciellt för ultraljudsbad (skumning osv.) och är därför extra effektivt vid rengöring i vanliga ultraljudsbad i frekvensområdet 25 till 130 kHz. Med hjälp av den kavitationskraft som genereras med ultraljud löser kraftrengöringsmedlet effektivt upp föroreningarna samtidigt som rengöringen är skonsam för komponenterna. Andra rengöringsmedel som inte har tagits fram speciellt för ultraljudsbad kan innehålla joner som orsakar materialerosion eller korrosion. Kraftiga korrosionsbildare som avsevärt förkortar hållbarheten är exempelvis halogenjoner. Klor och fluor i sura medier är i detta avseende de mest aggressiva.

Användningsdata:

För ultraljudstvättar (t.ex. nr 082922; 082923; 082924; 082925).

Anmärkning:

Ytterligare specialrengöringsmedel och andra kärlstorlekar kan erhållas på begäran. 25-litersförpackningar finns tillgängliga i onlineshopen.
Levereras inte i alla länder.
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
    Volym l/kg Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen