{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Produktslag | Golvrengöringsmaskin | |
Arbetsbredd borstar | 450 mm | |
Arbetsbredd sugning | 500 mm | |
Längd | 970 mm | |
Bredd | 550 mm | |
höjd | 1 115 mm | |
Max. ytkapacitet | 1 800 m2/h | |
Lägsta borstpresstryck | 100 g/cm3 - 150 g/cm3 | |
Borstvarvtal | 750 min-1 - 1 000 min-1 | |
effektförbrukning | 550 W | |
vikt inklusive tillbehör | 51,7 kg | |
Batterispänning | 25,2 V | |
batterikapacitet | 42 Ah | |
Färskvattentankens volym | 22 l | |
Smutsvattentankens volym | 22 l | |
Energiförsörjning | Batteridriven |
Artikelnummer | 078002 BR4522CBP | |
EAN/GTIN | 4054278440064 | |
Tillverkarens nummer | 1.783-466.0 |