{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | HG 2120EKF | |
effektförbrukning | 2 200 W | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
lufttemperatur | 80 °C - 630 °C | |
luftvolymström steg 1 | 150 l/min | |
Luftvolymström steg 2 | 300 l/min | |
Luftvolymström steg 3 | 500 l/min | |
vikt | 850 g | |
Utförande | sats | |
Produktslag | Varmluftpistol |
Artikelnummer | 078321 006464 | |
EAN/GTIN | 4007841006464 | |
Tillverkarens nummer | 006464 |