Vinkelslipmaskiner AGV17-150

Art-nr: 077141 AGV17-150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning AGV17-150XCProTector/dödmanskontakt
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 750 W
maximalt varvtal: 9 500 min-1
maximala vibrationer enligt EN 8,7 m/s2
maximal skiv-⌀ 150 mm
maximalt kapdjup 45 mm
vikt 3 kg
Mjukstart ja
Återstartspärr ja
Kickbackstopp ja
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077141 AGV17-150
EAN/GTIN 4002395243990
Tillverkarens nummer 4933432250

Benämning

Utförande:

Milwaukee vinkelslip med mjukstart, återstartspärr och överlastskydd.
Vinkelslipmaskin på 1750 W / 150 mm med konstantelektronik, kastskydd, avvibrerat handtag samt skivbyten utan verktyg. FIXTEC spännmutter medföljer.

Leveransinnehåll:

Sidohandtag, skyddskåpa, 4 m nätkabel.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen