{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | CCG 18-115-10AS | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
varvtalsområde | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
maximal skiv-⌀ | 115 mm | |
maximalt kapdjup | 25 mm | |
vikt | 2,7 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 5 m/s2 | |
Återstartspärr | Ja | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 077107 71220161 | |
EAN/GTIN | 4014586898155 |