{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | CG 15-125 BL | |
effektförbrukning | 1 500 W | |
maximalt varvtal: | 3 500 min-1 - 9 000 min-1 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
maximalt kapdjup | 35 mm | |
vikt | 2,2 kg | |
Återstartspärr | ja | |
anmärkning | Borstlös motor | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 077111 72226760 | |
EAN/GTIN | 4014586895802 |