Elastomer-lagerplatta EPA 750 kg

Art-nr: 086006 750
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
129 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd H 13 mm
längd a 70 mm
bredd B 70 mm
maximal bärförmåga 750 kg
Produktslag Antivibration uppställningselement

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086006 750
EAN/GTIN 4045197349477
Tillverkarens nummer EPA 7 / FB62004214

Benämning

Utförande:

Antivibrationssystem för maskiner. Frikoppling av vibrationskänsliga maskiner och utrustningsdelar förbättrar processens säkerhet och noggrannhet. De använda elastomererna dämpar stomrljud, vibrationer och stötar och garanterar optimala arbetsresultat och samtidigt minskad bullerbelastning. Alla element är enkla att montera och rikta upp.
Olje- och åldringsbeständig elastomerstomme, halksäker. Shore-hårdhet (A) CR 80.

Användningsdata:

För uppställning av maskiner och installerad utrustning där uppställningselement eller nivåinställningsskor inte kan användas. Lagerplattorna kan kapas till för att passa olika storlekar.

Anmärkning:

För högre belastningar och specialtillämpningar kan ytterligare element levereras på förfrågan. Luftfjäderelement finns i vår onlineshop under nr 086003 storlek SLM1 − SLM12.