{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | KM 70/15 C | |
behållarvolym | 42 l | |
Längd | 795 mm | |
Bredd | 400 mm | |
höjd | 935 mm | |
teoretisk ytkapacitet | 2 800 m2/h | |
arbetsbredd med sidoborstar | 700 mm | |
vikt | 20 kg | |
Produktslag | Sopmaskin |
Artikelnummer | 078553 KM70/15C | |
EAN/GTIN | 4039784718067 | |
Tillverkarens nummer | 15171510 |