Bordsborrmaskin ALZTRONIC 16 mm

Art-nr: 076563 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning ALZTRONIC i16
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 700 W
maximalt varvtal: 100 min-1 - 2 000 min-1
maximal borr-⌀ i stål 16 mm
verktygsfäste MK2
maximal gängtapps-⌀ i stål M12
spindelns slaglängd 80 mm
matning manuell
minimalt avstånd spindel-bottenplatta 437 mm
maximalt avstånd spindel-bottenplatta 437 mm
minimalt avstånd spindel-maskinbord 75 mm
maximalt avstånd spindel-maskinbord 357 mm
kapacitet 190 mm
pelar-⌀ 65 mm
effektiv yta på maskinbord, bredd 240 mm
effektiv yta på maskinbord, längd 300 mm
effektiv yta på maskinens bottenplatta, bredd 300 mm
effektiv yta på maskinens bottenplatta, höjd 240 mm
höjdinställning maskinbord Vinsch
Nominellt mått T-spår 12 mm
Antal T-spår 2
T-spårsavstånd 80 mm
vikt 83 kg
IP-skyddsklass IP 54
Produktslag Borrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 076563 16
EAN/GTIN 2050002043541
Tillverkarens nummer ALZTRONIC I16

Benämning

Utförande:

Kraftfull, robust och exakt bänkborrmaskin. Multi-Touch-display med reptålig glasyta för optimal läsbarhet. Enkel och enhetlig användarmanual för piktogram och display. Digital borrdjupsindikering med nollpunktfixering.
Standardutrustning:
  • 5 tum TFT - LCD-display med pekfunktion: Manuell inmatning av spindelvarvtalets börvärde, visning av aktuellt varvtal, integrerad borrdjupindikering med peklagring nollpunkt, virtuell borrdjupskala på displayen, maskintillståndsindikeringar och varningstexter på displayen, serviceinformation, fritt valbart operstörsspråk: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Växelströmsmotor 230 V, 50 Hz.
  • Ansclutningsstickkontakt färdigmonterad, kabellängd 3 m.
  • Varvtalsjustering steglöst med potentiometer.
  • Tre separata knappar för högergång - vänstergång - stopp (spindelstopp med bromsfunktion).
  • Spindelskydd med elektrisk säkring.
  • Svamptryckknapp (snäpper fast) för NÖD-STOPP.
  • Huvudbrytare, låsbar.
  • Lackering: DD-strukturlack signalvit RAL 9003, PANTONE 7545c, svart.
Med stelt borrhuvud och höjdinställbart och vridbart maskinbord.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Anmärkning:

Fler bänkborrmaskiner och tillvalsutrustning, t.ex. LED-maskinbelysning, teknikdator etc. kan levereras på förfrågan.
Finns med gängskärningsanordning som tillval.