{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | BSB18C2BL-0 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | Brushless | |
maximalt vridmoment | 60 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 500 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 1 950 min-1 | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 40 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 13 mm | |
Vikt utan batteri | 1,6 kg | |
Längd | 183 mm | |
Produktslag | Slagborrskruvdragare |
Artikelnummer | 070227 BSB18C2BL | |
EAN/GTIN | 4058546324056 |