Utförande:
Batteridriven slagborrskruvdragare med borstlös motor och växel med två lägen.
Välj mellan en komplett utrustning med 2 batteripackar, laddare och robust plastväska, eller maskinen utan tillbehör i kartong om du redan har batterier. Du kan naturligtvis också köpa batteripackar och laddare separat.
På alla batteripackar från Metabo får du förresten 3-års garanti, oavsett antalet laddningscykler.
Ytterligare detaljer som den ljusstarka LED-arbetslampan och den praktiska bälteskroken gör arbetet ännu bekvämare.
Fördel:
100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.
Anmärkning:
Passande batterier och laddare finns under n
073870 −
073890.