{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Fin typ E 12 V | |
tillverkarens beteckning | ASCM 12Q SELECT | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 12 V | |
maximalt vridmoment mjukt | 20 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 40 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 400 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 700 min-1 | |
maximalt varvtal 3:a växeln | 1 400 min-1 | |
maximalt varvtal 4:a växeln | 2 500 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 40 mm | |
vikt | 1,1 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
typisk användning | Heavy Duty | |
lämpligt för material | Trä; Stål | |
Produktslag | Borrskruvdragare | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Snabbspännchuckens spännområde 1.5-13, i transportväska, lämplig för trä och stål |
Artikelnummer | 070204 71161064 | |
Tillverkarens nummer | 71161064000 |