{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 24 | |
Typ | 20N | |
märkeffekt utrullad | 3000 (16 A) W | |
märkspänning | 400 V | |
Längd | 361 mm | |
Bredd | 208 mm | |
höjd | 450 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Kabelklass | H07RN-F | |
kabelkonstruktion | 5G1,5 | |
material kabel | Neoprengummi | |
kabellängd | 20 m | |
Husets material | Plast | |
Produktslag | Kabelvinda |
Artikelnummer | 081197 20N | |
EAN/GTIN | 4003644000487 | |
Tillverkarens nummer | KBZD2016T |