{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 44 | |
slagtålig och stänkskyddad | Kategori 2 (K2) enligt BGI | |
Typ | 25N | |
nätspänning | 400 V | |
märkeffekt utrullad | 5500 (16 A) W | |
Kabelklass | H07RN-F | |
kabelkonstruktion | 5G1,5 | |
material kabel | Neopren | |
Material hus | Plast | |
kabellängd | 25 m | |
Produktslag | Kabeltrumma |
Artikelnummer | 081136 25N | |
EAN/GTIN | 4003644009343 |