{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 44 | |
slagtålig och stänkskyddad | Kategori 2 (K2) enligt BGI | |
Typ | 20N2 | |
märkeffekt utrullad | 5500 (16 A) W | |
Kabelklass | H07RN-F | |
kabelkonstruktion | 5G2,5 | |
material kabel | Neopren | |
Material hus | Plast | |
kabellängd | 20 m | |
Antal uttag 230 V | 2 | |
Antal uttag 400 V/16 A | 1 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Kabeltrumma |
Artikelnummer | 081136 20N2 | |
Tillverkarens nummer | K2YD2016T2 |