{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bredd | 227 mm | |
Djup | 212 mm | |
höjd | 305 mm | |
ljusflöde | 2 000 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal uttag 250 V | 4 | |
Antal uttag 400 V/16 A | 2 | |
Produktslag | Energiförgrening |
Artikelnummer | 081139 400 | |
EAN/GTIN | 4003644021086 | |
Tillverkarens nummer | KVM402016 |