{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP X4 | |
Typ | 250 | |
effekt | 3,5 kW | |
Bredd | 227 mm | |
Djup | 212 mm | |
höjd | 305 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal uttag 250 V | 6 | |
Produktslag | Energiförgrening | |
Kontakttyp ingång | F |
Artikelnummer | 081142 250 | |
EAN/GTIN | 4003644015771 | |
Tillverkarens nummer | KVE6000 |