Startset standard M10

Art-nr: 082710 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för gänga M M10
Produktslag Friktionsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082710 M10
EAN/GTIN 2050001739940
Tillverkarens nummer 90 082710 M10

Benämning

Beskrivning:

Flytborren genererar via hårdmetallens polygonkontur friktionsvärme som plastificerar alla metalliska material. Därigenom kan en fast infästning skapas på bara några sekunder. Den ursprungliga materialtjockleken flerdubblas utan spånbildning.

Fördel:

  • Stora kostnads- och tidsbesparingar jämfört med vanliga metoder (t.ex. åtdragningsmuttrar).
  • Ingen spånbildning, inget avfall, ersätter nit-, svets- och pressmuttrar.
  • Solid grund för gängor med höga ådragningskrafter.
  • För alla vanliga materialtjocklekar och gängstorlekar (gängor enligt DIN 13).

Leveransinnehåll:

  • 1 specialchuck MK2 med kylring.
  • 1 hak- och U-nyckel.
  • 4 spännhylsor ER25 i passande storlekar för M4−M12.
  • 1 Flowdrill flytborr i utvald gängstorlek.
  • 1 Flowtap rullgängtapp i utvald gängstorlek.
  • 1 special-separationsmedel för flytborrning inklusive mässingspensel (FDKS100; 100 g).
  • 1 special-gängformningsolja inklusive borstpensel (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 systemväska med snabbguide (utförlig handbok kan laddas ned i PDF-format)

Anmärkning:

Fler utföranden och sortiment för specialtillämpningar (t.ex. tunnplåt) levereras på begäran. Passande rullgängtapp, se nr 139115 och framåt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    för gänga M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen