{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Längd | 321 mm | |
Bredd | 258 mm | |
höjd | 344 mm | |
lyfthöjd | 140 mm | |
lyftklackens längd | 60 mm | |
lyftklackens bredd | 110 mm | |
minimal ansätttningshöjd | 33 mm | |
automatisk fjäderbelastning | nej | |
maximal bärförmåga | 15 t | |
vikt | 53 kg | |
Produktslag | Hydraulmaskinlyft |
Artikelnummer | 086046 15 | |
EAN/GTIN | 4025092338851 | |
Tillverkarens nummer | YAM-15.1 15t |