{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Låstyp | Högsäkerhetsdubbelaxlås | |
höjd utvändigt | 528 mm | |
bredd utvändigt | 435 mm | |
djup utvändigt | 382 mm | |
höjd invändigt | 440 mm | |
bredd invändigt | 350 mm | |
djup invändigt | 292 mm | |
Innehåll | 45,3 l | |
vikt | 49 kg | |
Produktslag | Värdeskåp |
Artikelnummer | 085802 C340K | |
EAN/GTIN | 4003482411605 | |
Tillverkarens nummer | 41160 |