{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 0 | |
max tryckeffekt | 5,11 kN | |
drivarens ⌀ | 28 mm | |
arbetsdjup till drivarens mitt | 100 mm | |
max drivarslaglängd | 110 mm | |
höjd gjutjärnstomme | 260 mm | |
för arbetsstycke-⌀ upp till | 180 mm | |
uppspänningsplanets slitsbredd | 10/15/20/25 mm | |
bottenyta (bredd) | 130 mm | |
bottenyta (djup) | 195 mm | |
vikt | 11 kg | |
Produktslag | Svarvdornpress |
Artikelnummer | 086790 0 | |
Tillverkarens nummer | 107072 |