WypAll® rengöringsdukar Dispenserhink W

Art-nr: 089291 W
(SEK 11,64 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
249 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Rengöringsdukar - dispenserhink
Rivlängd Radie
Bredd 270 mm
Längd 270 mm
Produktslag Pappersrengöringsdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089291 W
EAN/GTIN 5033848002498
Tillverkarens nummer 7775

Benämning

Utförande:

Säkert, enkelt och tillförlitligt möjliggör Wettask™-hinken ett effektivare torkduksuttag och kan fyllas med rengörings- och lösningsmedel som du själv väljer. Med torkduksystemet Wettask™ får du indränkta dukar med önskad våthetsgrad. Som slutet system svarar Wettask™-hinken dessutom för mindre VOC-utsläpp, samt för en reducering av lösningsmedelsförbrukningen med minst 20 % och kan staplas utrymmessparande.