Rengöringsduk YELLOW

Art-nr: 089190 YELLOW
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 5 st.
  • Beställningssteg: 5 st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Lämplig för rengöring Ja
Längd 360 mm
Bredd 360 mm
Material polyester-nylon
Färg gul
fuktig Ja
Utförande Premiumpolerduk
vikt 37 g
Produktslag Polerduk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089190 YELLOW
EAN/GTIN 4046719021956
Tillverkarens nummer 7100314526

Benämning

Utförande:

Med patenterad fiberkombination av polyester och nylon. Absorptionen av fett och smuts är upp till 100 gånger högre än med vanliga rengöringsdukar. Tvättbar upp till 95 °C; yttermått 360 x 360 mm; kan användas med eller utan kemikalier. Lämplig för torr-, fukt- och våtrengöring.

Användningsdata:

För rengörings- och polerarbeten på alla ytor, som t.ex. krom, rostfritt stål, plast och glas. Mycket hög vätskeupptagningsförmåga. Idealisk för lackerade ytor. Poleringsrester avlägsnas utan ludd eller ränder och utan att efterlämna mikrorepor på ytan.