{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | L10 EXTRA | |
Lämplig för rengöring | Ja | |
Rivlängd | 1000 | |
Lager | 1 | |
rull-⌀ | 32 cm | |
Hyls-⌀ | 6 cm | |
Bredd | 330 mm | |
Längd | 380 mm | |
Färg | blå | |
fuktig | Nej | |
Passar till hållare/dispenser | 089265, 089266, 089267 | |
vikt | 4 kg | |
Produktslag | Papperstorkdukar |
Artikelnummer | 089280 W | |
EAN/GTIN | 5033848004324 | |
Tillverkarens nummer | 7240 |