Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Nålmärkare FlyMarker® mini 120/45 Batteridrift 2X8 Ah

Art-nr: 085761 2X8

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning FlyMarker® mini 120/45
maximal markeringsfältbredd 120 mm
maximal markeringsfälthöjd 45 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 8 Ah
märkspänning 18 V
vikt inklusive batteri 3,7 kg
Produktslag Nålmärkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085761 2X8
Tillverkarens nummer 5161 300 001

Benämning

Utförande:

För varaktig märkning, markering och påskrift på enstaka och serietillverkade delar av många olika material (stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing, plaster, verktygsstål, härdade stål upp till 62 HRC).
  • Kraftfull elektromagnetisk märknåldrivning.
  • Enkelt och intuitivt användbart program med lösenordsskydd.
  • Gränssnitt: USB-A, USB-B och Ethernet.
  • Teckensnitt: Punktmatris med raster 5×7 eller 9×13, teckenstorlek 1,0 – 10,0 mm och större.
  • Tecken snitt för storlekar över 10,0 mm på förfrågan.
  • Högklassiga dubbelstyrda linjärstyrningar för exakta märkningsresultat.
  • Rundtdelmärkring radiellt och axiellt samt cirkelbågmärknring.
  • Inkl. HPGL-paket (för märkning av individuella logotyper och kontrollmärken, CE-märkning etc.)
  • Inkl. Komfortpaket (t.ex. för skiktidentifiering, förpositionering, multipelmarkering etc.)
  • Internt minne för flera hundra märkningsfiler, fonter och logotyper.
  • Finns på 15 språk.
  • Färgdisplay med hög upplösning.
  • Förhandsgranskning för säkra märkningar.
  • Slaghållfast hölje.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Extremt smidigt, 100 % mobilt sladdlöst handmärkningssystem med integrerad knappsats och högupplöst LC-färgdisplay. Märkningsfält: 120 × 45 mm.
  • Stabilare styrsystem.
  • Slagmagnet, extra stark (tillval).

Leveransinnehåll:

Inklusive mobilt verktyg, märknål 90° i solid hårdmetall, inställningsvinkel med halkskyddande beläggning, inställningstolk och väska, 2×18 V li-Ionbatterier, laddare.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör