{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kedje-⌀ | 6 mm | |
Effektiv längd | 5 m | |
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° | 2 360 kg | |
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° | 1 700 kg | |
Produktslag | Lyftkedja |
Artikelnummer | 086445 5 | |
EAN/GTIN | 2050002049123 | |
Tillverkarens nummer | H46SL5TYP1 |