{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kedje-⌀ | 10 mm | |
Effektiv längd | 1 m | |
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° | 4 250 kg | |
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° | 3 150 kg | |
Produktslag | Lyftkedja |
Artikelnummer | 086427 A1 | |
EAN/GTIN | 2050002048799 | |
Tillverkarens nummer | H210SL1TYP1(VKH-G) |