Lyftkedja 2 strängar A3 m

Art-nr: 086425 A3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Kedje-⌀ 6 mm
Effektiv längd 3 m
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° 1 600 kg
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° 1 120 kg
Produktslag Lyftkedja

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086425 A3
EAN/GTIN 2050002048690
Tillverkarens nummer H26SL3TYP1(VKH-G)

Benämning

Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring).
Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad käåtting.
Lyftlättingar förkortningsbara. Kättingens längd kan reduceras med hjälp av förkortningskrokar med gaffelhuvud.

Anmärkning:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.
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
    Effektiv längd (m) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen