Lyftstropp grön 2000 kg, tvålagrig 4 m

Art-nr: 086172 4
(SEK 154,19 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bandbredd 60 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL 2 000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL 1 600 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° 4 000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° 2 800 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° 2 000 kg
Produktslag Lyftband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086172 4
EAN/GTIN 4053981978574
Tillverkarens nummer 192030022/4053981978574

Benämning

Utförande:

Extremt slitstark bandstropp (Euro-stropp EN 1492-1 enligt form B2). Med avsmalnande och förstärkta kranöglor i båda de lösa ändarna.

Användningsdata:

För stora delar. förenklar på- och avhängning av lasten.