LED-pannlampa H7R.2

Art-nr: 081486 H7R.2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
222 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP X6

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning H7R.2
IP-skyddsklass IP X6
ATEX-zon ingen
ljusflöde 20 lm - 300 lm
brinntid 4 h - 30 h
Belysningsbredd 50 m - 160 m
Energiförsörjning Nätdriven
Dimbar belysning ja
advanced Focus System (AFS) ja
smart Light Technology (SLT) ja
Rapid Focus ja
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 1,4 Ah
Batterispänning 3,7 V
Huvud-⌀ 35 mm
vikt 165 g
bältesväska ingår i leveransen nej
Produktslag Pannlampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081486 H7R.2
EAN/GTIN 4029113729802
Tillverkarens nummer 7298

Benämning

Utförande:

Förstklassiga och kraftfulla LED-pannlampor.
Ljusstark, fokuserbar och steglöst dimbar. Med flera ljuslägen.
Återuppladdningsbar. Med litiumjonbatteri och USB-laddare.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ < 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Observera:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen