LED-Ex-pannlampa med batteri EX-VIEW

Art-nr: 081494 EX-VIEW
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
65 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 65

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning EX-VIEW
IP-skyddsklass IP 65
ATEX-zon Zon 2; Zon 22
ljusflöde 200 lm
Ljusflöde steg 2 100 lm
brinntid 1,75 h
Brinntid steg 2 3,5 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
vikt 240 g
Produktslag Pannlampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081494 EX-VIEW
EAN/GTIN 5708997356067
Tillverkarens nummer 03.5606

Benämning

Utförande:

Explosionssäker pannlampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.
Robust och lätt pannlampa. Omkopplingsbar mellan bred och fokuserad ljuskägla. Lamphuvudet kan tas av och användas separat som arbetsbelysning.

Funktion:

IP65: Skydd mot vattenstrålar från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör